Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18270000 Normzahnriemen Meterware L 075


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18270000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18270000
EAN/GTIN:
     4067201042051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. Temperaturbereich -20° bis +100°C.
Weitere Informationen:
Profil t:
L mm
Zahnteilung:
9,525 mm
Riemenbreite:
0,75 Zoll | 19,1 mm
Rollenlänge max.:
30 m
zul. Riemenzugkraft:
187 N
Zahnhöhe ht:
1,91 mm
Rückenhöhe hr:
1,69 mm
Gewicht:
70 g/m
passende Klemmplatte:
18279900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Neopren, neoprene, timing belt, export, Zoll-Teilung, synchronous belt, toothed belt, Normzahnriemen, Meterware, Glasfaser-Zugstrang, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
18279900
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.