Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17566300 PU-Zahnriemen Meterware 8M-30


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17566300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17566300
EAN/GTIN:
     4067201209133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
8 M mm
Riemenbreite:
30 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
3960 N
Zahnhöhe ht:
3,40 mm
Rückenhöhe hr:
2,20 mm
Gewicht:
210 g/m
passende Klemmplatte:
17539900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: 5M-25, 8M-20, 8M-30, 14M, 14M-55, HTD-belt, 8M-50, 5M-15, 8M, 5M-10, PU-Zahnriemen, 5M-50, 5M, Zahnriemen, 8M-40, 14M-40, 14M-85, Meterware, HTD, timing belt, synchronous belt, 8M-85, HTD-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,83*
€ 21,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,20*
€ 13,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17539900
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.