IBC Gefahrgut-Container mit Stahlummantelung, Ex-Ausführung, Stahlkufen, 1000 Liter, Öffnung NW150 mit UN-Zulassung Innenbehälter mit antistatischer Außenschicht, ableitfähig über ein Erdungskabel ...
Neodisher MediClean forte, 600kg IBC Container , Dr. Weigert GmbH & Co. KG - Reinigungsmittel für die maschinelle und manuelle Instrumentenaufbereitung, Flüssigkonzentrat Alkalisches Universal-Rein...
Der Gefahrstoffschrank GS-4 von Bauer in Lichtblau RAL 5012 bietet Raum für 1 x 1000 I IBC-Container. Sowohl unter Dach als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar. Eine abschliessbare F...
Die Zapfvorrichtung mit 1" Innengewinde wird mit einem Tankanschluss geliefert. Der Tankanschluss hat einen Anschluss von 1" Außengewinde. Desweiteren ist er für bis zu 90 % aller Wassertanks passe...
IBC Container-Adapter mit drehbaren, gerilltem Stutzen Eigenschaften: • Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container Technische Daten: • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung z...
Adapter mit Schnellkupplung zu Ibc-Tank Zum sicheren, schnellen, preiswerten und einfachen Kuppeln oder Verlängern von flexiblen Schlauchleitungen wie Wasserschläuche, Trinkwasserschläuche, Industr...
IBC, PE-Palette, 600 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 Im IBC mit PE-Palette lagern Sie Chemikalien, Lebensmittel und andere Stoffe in einem robusten UV-stabilisierten HDPE-Behälter. Dank des verzinkt...
Der Gefahrstoffschrank GS-4 in Mausgrau RAL 7005 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 1000 I IBC Containern geeignet. Sowohl unter Dach als auch im Innenbereich ist dieser Artikel ein...
Mit Zapfvorrichtungen können Sie einfach und bequem Wasser aus den IBC-Regenwassertanks entnehmen. Die Zapfvorrichtung mit 1" Außengewinde wird mit einem Tankanschluss geliefert. Der Tankanschluss ...
Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m Zum Sammeln von Regenwasser sowie dem Transport von ungefährlichen Flüssigkeiten geeignet, auf Kunststoff-Palette für einen einfachen und sicheren Transport. ...
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 600 l, natur, auf Kunststoffpalette. Perfekt für die Lagerung oder den Transport von gefährlichen Gütern. Vorschriftsmäßig und sicher verpacken, lagern und t...