Adapter Kleiner Hahn Ig S60X6 zu Ibc-Tank Adapter mit kleinem Hahn zur Montage an IBC Tanks zum befüllen von Gießkannen, Eimer etc. - Farbe: Schwarz, - Material: Kunststoff 1 Adapter-kleiner Hahn
IBC-Abdeckung aus PVC, wasserfest, für 1000-l-IBC. Schutz vor Witterungseinflüssen, Wasser und Schmutz. Für 1000-l-IBC/KTC Tankcontainer, auch inkl. Heizmantel. Hergestellt aus langlebigem PVC. Was...
Klappbar für Flüssigkeiten Das Bag in Box System von AUER Packaging bietet maximale Sicherheit und Hygiene durch austauschbare Inliner-Beutel. Der Mehrweg-Container schützt den flüssigen Inhalt und...
D2-PVAC-Flächenleim und Montageleim PH-neutraler Universalleim mit geringer Verfärbungsneigung. Universell einsetzbar in der Montage-, Furnier- und Schichtstoffplattenverleimung. Vor Gebrauch umrüh...
Die Zapfvorrichtung mit 1" Innengewinde wird mit einem Tankanschluss geliefert. Der Tankanschluss hat einen Anschluss von 1" Außengewinde. Desweiteren ist er für bis zu 90 % aller Wassertanks passe...
IBC-Container RECOBULK, UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf PE-Palette, NW Öffnung 150 mm / NW Auslauf 50 mm. Umweltschonend rekonditionierter und wiederaufbereiteter IBC-Container in Gefahrgut-Ausfü...
Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech Verzinkter Gitterrost 100 mm Unterfahrhöhe Allseitig geschlossene Ausführung aus verzi...
IBC Container-Adapter mit drehbaren, gerilltem Stutzen Eigenschaften: • Adapter zum Anschließen von Schläuchen an IBC-Container Technische Daten: • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung z...
IBC-Container mit UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Kunststoffpalette. Perfekt für die Lagerung oder den Transport von gefährlichen Gütern. Stapelbar. Der UN-zulässige IBC (Intermediate Bulk Contai...
Mit Zapfvorrichtungen können Sie einfach und bequem Wasser aus den IBC-Regenwassertanks entnehmen. Die Zapfvorrichtung mit 1" Außengewinde wird mit einem Tankanschluss geliefert. Der Tankanschluss ...
IBC-Container RECOBULK, UN-Zulassung, Volumen 1000 l, auf Stahlkufen-Palette, NW Öffnung 150 mm / NW Auslauf 50 mm. Umweltschonend rekonditionierter und wiederaufbereiteter IBC-Container in Gefahrg...
Ibc T-Tank-Rohrverbinder 2X32mm Der IBC-T-Tankverbinder ist das Bindeglied zwischen Wasserrohr und einem weiterem IBC-Tank. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff und einem S60x6 Gewinde mit Dichtu...