Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC Container-Adapter PP, IBC IG 2" (S60x6) auf BSPP IG 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC Container-Adapter PP, IBC IG 2" (S60x6) auf BSPP IG 1"
IBC Container-Adapter PP, IBC IG 2" (S60x6) auf BSPP IG 1"
Artikel-Nr.:
     214G-4064907030634
Herst.-Nr.:
     IBCF60BSPF100
EAN/GTIN:
     4064907030634
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter
IBC Container-Adapter mit BSPP Innengewinde Technische Daten: • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß • Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewinde:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Adapter, IBC, Container-Adapter, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,80*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,83*
Lager 214
51
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,94*
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.