Besucher-Überziehschuh VISITOR PROTECT TigerGrip - VISITOR PROTECT Seine Haupteinsatzgebiete sind Besuche in Industrieanlagen, Lagerhallen, etc. Dieser widerstandsfähige und wiederverwendbare Siche...
Besucher-Überziehschuh VISITOR PROTECT TigerGrip - VISITOR PROTECT Seine Haupteinsatzgebiete sind Besuche in Industrieanlagen, Lagerhallen, etc. Dieser widerstandsfähige und wiederverwendbare Siche...
HYGOSTAR PP-Überschuh SAFE mit CPE-Sohle, weiß/blau Enheitsgröße, zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, wasserdicht, luftdurchlässiges Oberteil, lebensmittelecht, rutschhemmend, stabile reiß...
EN ISO 20345:2011, Rundum sichere Besuche in Fabriken, Werkhallen, industriellen Einrichtungen, Laboren und der Lebensmittelindustrie Produkt-Eigenschaften: - robuster Kautschuk-Überschuh - rutschf...
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau PE wasserabweisender Überschuh Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. wasserabweisend sehr strapazierfähig lebensmit...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, festverschweißte TPE- Beschichtung, extrem rutschhemmend, silik...
Passender PE Überschuh für Überschuspender Easy-Box (Art. Nr. 88812), Länge 43,5 cm. Herstellernummer: 28509K, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Überschuh Multi; 41 cm (L); blau; 100 Stück / Packung Strapazierfähiger Überschuh bestehend aus hochwertigem, starkem Cast-Polyethylen. Vielseitig in Hygienebereichen einsetzbar, damit Ihre Schuhe ...
Diese Überschuhe sind ist aus HDPE gefertigt und ca. 10my stark. Sie sind abriebs- und wasserfest und gleichzeitig ein sehr preisgünstiger Schutz für die Anwendung in Innenbereichen.
Franz Mensch Hygostar Überschuhe für Hygomat, blau CPE wasserdichte Überschuhe aus robustem CPE Hygostar Überschuhe für Hygomat Überschuhe für den Hygomat geeignet. starker Einweg-Überschuh strapaz...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE LIGHT, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, TPE-Beschichtung, rutschhemmend, detektierbar & röntgende...
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Überschuh blau hohe Strapazierfähigkeit wasserdicht wird beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, Pharmaziebranche und in Kliniken ei...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE, blau Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, festverschweißte TPE- Beschichtung, extrem rutschhemmend, silik...
Überschuhe mit Zehenschutzkappe auch für High-Heels geeignet, mit Klettverschluss Ausgewählte Version: 03 - Größe: 44 - 50 Überschuhe mit Zehenschutzkappe Der Sicherheits-Überschuh verfügt über ein...