Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Stärke: 40 my


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Stärke: 40 my
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Stärke: 40 my
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Stärke: 40 my
Artikel-Nr.:
     158-FM1018
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4015544285031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Galoschen
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig
Überschuh blau

  • hohe Strapazierfähigkeit
  • wasserdicht
  • wird beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, Pharmaziebranche und in Kliniken eingesetzt, auch beim Betreten von Reinräumen verwendbar
  • Einheitsgröße

Material: CPE (Cast Polyethylen)

Länge: 41 cm

Stärke ca. 40 my

1VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,30*
€ 4,14*
2 Tage
103
1
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,67*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,69*
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
2860
ab € 4,38*
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.