K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: 4033/4-GR)
aus Polypropylen · säure- und laugenbeständig · mit 3 Längskufen · Ober- und Unterdeck geschlossen · einsetzbar im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich · leicht zu reinigen · nicht für den E...
ESB Hygienepalette H1 verkehrsgrau auf 3 Kufen | dyn. Traglast: 1.250 kg Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder...
Aluminium-Flachpalette mit langen Eckfüßen Rahmen und Längssprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Extra lange Eckfüße (L = 300 mm) vereinigen die Vorte...
Hygienepalette Aus Hochdruck-Polyethylen Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm Traglast statisch / dynamisch 7500 / 1500 kg Traglast im Regal 1250 kg Allseitig einfahrbar Einfahrbreite Längssei...
Die Hygienepalette FP-H1 eignet sich ideal für professionelle Logistikaufgaben innerhalb von lebensmittelverarbeitenden und pharmazeutischen Betrieben. Sie besteht aus leicht zu reinigendem und aus...
Bei der Hygieneplatte FP-EHK1208-9L handelt es sich um ein auf 9 Füssen ruhendes Modell mit geschlossenem Oberdeck. Als Reinraumpalette ist sie hervorragend für logistische Zwecke innerhalb lebensm...
All-Tex Reinigungstücher, extra stark, für hartnäckige Verschmutzungen, weiß, 1 Palette, 40 Rollen extrem starkes und voluminöses Vliestuch idealer Ersatz für herkömmliche Putzlappen für anspruchsv...
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: 4033/4-G)
aus Polypropylen · säure- und laugenbeständig · mit 3 Längskufen · Ober- und Unterdeck geschlossen · einsetzbar im Lebensmittel-, Hygiene- und Reinraumbereich · leicht zu reinigen · nicht für den E...
Aluminium-Flachpalette mit Eckfüßen Rahmen und Quersprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. 4 Eckfüße. Nahtstellen wasserdicht verschweißt. Äußere Länge ...
Hygienepalette Höhe x Länge x Breite 150 x 800 x 1200 mm aus PE-Regenerat Gewicht 75 kg Suchbegriffe: Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette
Hygiene-Palette, 5 Kufen und 3 Stahlverstärkungen, LxB 1200 x 1000 mm. 5 Kufen für sicheren Stand. Einsatz im Lebensmittelbereich. Leicht zu reinigen. Mit 7 mm Außenkante. Es handelt sich um eine E...