Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 1000x1200mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 1000x1200mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, grau
K1 Kunststoff-Palette PE-RE, 1000x1200mm, Kufen, TL 5000kg,i.Regal 1000kg, grau
Artikel-Nr.:
     C270-4033/4-G
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4033/4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: 4033/4-GR)
Weitere Informationen:
Abmessung::
1000x1200x150 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
37 kg
Farbe::
grau
Traglasten::
statisch: 7500 ; dynamisch: 2500 ;im Regal: 1250 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, K1, Stapelpaletten, Industriepalette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.