Hygienepaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 100 x 15,2 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 2 Quer- und 3 Längskufen. Gewicht: 13,96 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. F...
Kunststoff-Universalpalette mit 3 Kufen, geschlossenes Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Eisenverstärkung im Oberdeck - dadurch bis zu 1200 kg Regallast (bei Flächenlast), ohne Rand (mit Rand: K60...
Hygienepaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 80 x 16,3 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 3 Längskufen. Gewicht: 16,8 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe: Silbergr...
Hygienepaletten ohne Sicherungsrand. Abmessungen L x B x H; 120 x 80 x 16,3 cm. Oberdeck: Durchbrochen. Ausführung: 3 Längskufen verschweißt. Gewicht: 18 kg. Toleranz ±: 10%. Material: HD-PE. Farbe...
ESB Hygienepalette H1 verkehrsgrau auf 3 Kufen | dyn. Traglast: 1.250 kg Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder...
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand (mit Rand: 4033/4-GR)
Hygiene-Palette H1, LxBxH 1200 x 800 x 160 mm, ab 1 Stück. Empfohlen vom Europäischen Handelsinstitut für die Lebensmittelindustrie und GS1. HACCP-gerecht entsprechend den Richtlinien für Lebensmit...
Aluminium-Flachpalette mit langen Eckfüßen Rahmen und Längssprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Extra lange Eckfüße (L = 300 mm) vereinigen die Vorte...
Bei der Hygieneplatte FP-EHK1208-9L handelt es sich um ein auf 9 Füssen ruhendes Modell mit geschlossenem Oberdeck. Als Reinraumpalette ist sie hervorragend für logistische Zwecke innerhalb lebensm...
All-Tex Reinigungstücher, extra stark, für hartnäckige Verschmutzungen, weiß, 1 Palette, 40 Rollen extrem starkes und voluminöses Vliestuch idealer Ersatz für herkömmliche Putzlappen für anspruchsv...
Hygienepalette Aus Hochdruck-Polyethylen Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm Traglast statisch / dynamisch 7500 / 1500 kg Traglast im Regal 1250 kg Allseitig einfahrbar Einfahrbreite Längssei...
K1 - Kunststoff-Palette mit 3 Kufen, geschlossenes Ober- und Unterdeck, mit Eisenverstärkung im Oberdeck, 4-seitig einfahrbar, mit Rand (ohne Rand: 4033/4-G)
Hygiene-Palette, 5 Kufen und 3 Stahlverstärkungen, LxB 1200 x 1000 mm. 5 Kufen für sicheren Stand. Einsatz im Lebensmittelbereich. Leicht zu reinigen. Mit 7 mm Außenkante. Es handelt sich um eine E...
Hygienepalette Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 1000 mm aus Regenerat-Kunststoff in schwarz Gewicht 21,5 kg Suchbegriffe: Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette und Palettaufsätz...