Übersicht | "Hydraulikstanze"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
M18HKP-201CA BLECHLOCHER IN2 (12 Angebote) Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück Einfache Werkzeugaufnahme Auslöser ziehen, Loch stanzen Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten FORCE... |
|
ab € 884,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 892,30* pro Stück |
| |
Akku-Hydraulikstanze, 09990000900 (2 Angebote) AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN AKKU-Hydraulikstanze, zum Erzeugen von Blechausschnitten für Steckverbinder, Stanzkraft: 60 kN Die tec... |
|
ab € 2.964,30* pro Stück |
| |
M18HKP-201C BLECHLOCHER IN2 (12 Angebote) Fadenkreuz zur Ausrichtung auf dem Werkstück Einfache Werkzeugaufnahme Auslöser ziehen, Loch stanzen Wiederholung – Abkoppeln vom Werkzeug, der Rohling fällt leicht heraus – erneut bearbeiten FORCE... |
|
ab € 718,59* pro Stück |
| |
Akku-Hydraulikstanze 18V Stanzkraft 60kN Komplettset (3 Angebote) Hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°. Li-Ionen Technologie ermöglicht lange Betriebszeit und kurze Akkuladezeit. Automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge, Elektro-H... |
|
ab € 1.808,68* pro Stück |
| |
Hydraulikstanze m.Fußpumpe 134022 (8 Angebote) Hydraulikstanze m.Fußpumpe 134022Hydraulische Stanze mit Fußpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Beide Hände fr... |
|
ab € 1.194,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 730,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.847,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 503,48* pro Stück |
| |
Hand-Hydraulikstanzen Set, Gerade M16,20,25,32,40,50,63 mm (11 Angebote) Hand-Hydraulikstanzen Set, Gerade M16,20,25,32,40,50,63 mm, mit Koffer, 7 Blechlocher M 16 - M 63, inkl. Zubehör |
|
ab € 896,40* pro Stück |
| |
Handhydraulikstanze Hand 90Grad Abgew 134018 (10 Angebote) Handhydraulikstanze Hand 90Grad Abgew 134018Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Ü... |
|
ab € 665,44* pro Stück |
| |
Handhydraulikstanze COMPACT® ger.75 kN 680bar ALFRA (16 Angebote) für den Einsatz im Schaltanlagen- und Steuerungsbau · geeignet für alle Blechlochersysteme · exakt abgestimmtes Überdruckventil · ohne Stempel und Matrizen Weitere technische Eigenschaften: · Werkz... |
|
ab € 346,27* pro Satz |
| |
Hydraulikstanze im Kunststoffkoffer (4 Angebote) 1 Handhydraulikstanze, 1 Distanzbuchse, 3 Adapterschrauben - Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunstoffe. Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, ... |
|
ab € 739,08* pro Stück |
| |
Hydraulik-Stanze Quick Draw™ 7804E (11 Angebote) Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundl... |
|
ab € 582,23* pro Stück |
| |
Hydraulische Profilstahlschere und Lochstanze SPS 45 (4 Angebote) Serienausstattung Rundstempel/Matrize 20 Ø in mm Rundstahl- und Vierkantstahlmesser Winkelschere Flachstahlmesser Ausklinkmesser rechteckig Mobile Bediensäule mit Not-Aus-Taster Fußpedal-Auslöser Z... |
|
ab € 10.769,85* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikstanze | | | Mit einer Hydraulikstanze schnell Löcher fertigen
Stanzwerkzeug bietet die Möglichkeit, trennbare Materialien durch einen Schneid- bzw. Schervorgang zu bearbeiten. Unter dem Stanzwerkzeug findet man bspw. Blechlocher, Lochstempel, Schneidbuchsen, Schneidstempel oder Zugstangen ebenso wie Kerbnutzangen oder Hydraulikstanzen. Der Vorteil von Stanzen gegenüber dem Bohren oder Fräsen liegt darin, dass man mit einer Bewegung direkt ein gratfreies Loch erreicht. Schneller geht es nicht! Daher werden die Hydraulikstanzen meist weniger in den Werkstätten als im industriellen Bereich genutzt.
Einsatzbereiche und Ausführungen
Hydraulikstanzen werden eingesetzt, um Rund-, Rechteck- oder Quadratstanzungen im Schaltschrank- oder Anlagenbau vorzunehmen. Je nach Einsatzbereich werden Hydraulikstanzen im Wesentlichen in drei verschiedenen Größen eingesetzt:
Die kleinsten Hydraulikstanzen erinnern an eine Ratsche, weil der Werkzeugkopf um 90 Grad abgewinkelt und um 360 Grad drehbar ist. Die Hydraulik ist im Griff untergebracht. Ein solches Werkzeug wiegt weniger als zwei Kilogramm und erreicht dennoch gerne eine Stanzkraft von 75 kN. Für das Arbeiten an beengten Stellen sind auch Hydraulikstanzen mit Fußpumpen und langen Pressluftschläuchen erhältlich, die dann von Vorteil sind, wenn man zur Positionierung der Stanze zwei Hände benötigt.Hydraulikstanzen mittlerer Größe können auch mit einem Akku-Betrieb kombiniert sein. Stanzkäfte von 70 kN sind dann keine Seltenheit. Gesamtpakete enthalten zusätzlich ein Ladegerät, Ersatz-Akkus, einen Vorbohrer und einen Distanzbuchsen-Satz. Solche kombinierten Hydraulikstanzen, die dann pistolenförmig aufgebaut sind, wiegen an die vier Kilogramm. Reine Hydraulikgeräte für den industriellen Gebrauch gibt es mit Anschluss an ein Druckluftsystem oder mit Pumpe. Sie wiegen um die 20 Kilogramm, haben oft einen Tragegriff und können in einer Werkstatt oder auf Baustellen flexibel eingesetzt werden. Für den Werkstattgebrauch kann man sie meist auf einer Werkbank direkt montieren. Das Gegenstück zum stanzenden Druckbolzen wird über einen C-Rahmen gehalten.
Das Zubehör
Für Hydraulikstanzen gibt es flache Stanzeinsätze für unterschiedliche Lochdurchmesser. Je nach Stanze ist es erforderlich sich zusätzlich einen Vorbohrer anzuschaffen, mit dem ein Loch für das Ansetzen der Stanze vorbereitet wird und auch Distanzbuchsen für den passenden Abstand zu besorgen.
|
|