Vielseitige Anwendung - Massive Installation Äußerst massives Material, hohe Wandstärke Flexible Installation durch variable Trennwände Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen F...
GAO 352900003 Hohlwand-Gerätedose (L x B) 136mm x 68mm 1St. Mit schraubbaren Befestigungskrallen Kategorie: Hohlwand-Gerätedose Montageart: Hohlwand Ausführung: Schalterdose mit 2 Kammern Flammwidr...
Hohlwanddose Die Kaiser Hohlwanddose in tiefer Ausführung mit Klemmraum ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfe...
Schallschutz Electronic-Dose halogenfrei (9069-74). Schallschutz Electronic-Dose fur den Einsatz in Wanden mit erhohten Anforderungen an den Schallschutz. Die Schallschutz Electronic-Dose erhalt di...
für Plattenstärke 3-38mm, flexible Installation durch variable Trennwände, Ausbrechöffnungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen, Glühdrahtprüfung 960°C, IP30
Hohlwanddose Die Kaiser Hohlwanddose in Normalausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfelungen. Die Dos...
Hohlwanddose, Ø 68 mm, T 61 mm, 25 Stück Einbau-Ø 68 mm, Tiefe 61 mm, mögliche Plattenstärke 7...35 mm. Bewährte Ausführung mit Metallkrallen und Geräteschrauben. Lieferung mit Verbindungsstutzen z...
Geräte-Verbindungsdose Strahlenschutz 9074-03Strahlenschutz Geräte-Verbindungsdose (9074-03). Die KAISER Strahlenschutzdose für den Einsatz in bleikaschierten Wänden schützt vor medizinisch genutzt...
KOPOS KPL 64-40/LD_NA Hohlwand-Gerätedose (Ø x H) 68 mm x 40 mm 1 St. Gerätedose für Hohlwand Bei der Montage muß der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden Durchstoßmembranen für Rohre (2x -ø16-20 mm...
50er Pack Leitungsträger, für Hohlwanddosen an Decken , und Wänden mit zweifacher , Verplankung dient gleichzeitig als Zentrierung für den Hohlwandfräser mit Klebescheibe für leichtes Auffinden von...