Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KPL 64-40/LD_NA Hohlwand-Gerätedose (Ø x H) 68 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865431-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KPL 64-40/LD_NA
EAN/GTIN:
     8595568924605
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
KOPOS KPL 64-40/LD_NA Hohlwand-Gerätedose (Ø x H) 68 mm x 40 mm 1 St.

Gerätedose für Hohlwand

Bei der Montage muß der Hohlwandrand nicht abgesenkt werden
Durchstoßmembranen für Rohre (2x -ø16-20 mm, 2x ø20-25 mm)

Geeignet für Leitungen mit einer Spannung bis 400V und einer Stromstärke bis max. 16 A. Einsetzbar für die Installation in Hohlwänden (z.B. für Gipskartonplatten).

Ausstattung:
Für Niedrigenergie- sowie Passivhäuser gut geeignet
Eingangslochungen aus elastischem Material
die Installation erfolgt nach dem Herausreißen des vorgepressten Eingangs in der Membrane
Durchstoßmembranen für Rohre (2x -ø16-20 mm, 2x ø20-25 mm)
Luftdichtheit auch bei durchgezogenem Rohr gesichert
die Installation vermeidet Luftströmung
Montageschrauben haben zur schnellen Installation ein Dreiganggewinde
einsetzen von schraublosen Klemmen möglich
bei Anwendung des Deckels V 68 IP 30

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Gelb · Montageart (Schalterdosen): Hohlwand · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 68 mm

Lieferumfang:
Hohlwanddose,die Dose ist mit Geräteschrauben und Schrauben für die Montage in Hohlwänden bestückt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 68 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
KOPOS
Montageart (Schalterdosen):
Hohlwand
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Hohlwand-Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 68mm, hohlraumdose, KOPOS, KPL 64-40/LD_NA, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,94*
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.