Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Auslassdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Artikel-Nr.:
     C1173-92404001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92404001
EAN/GTIN:
     4013902170050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Auslassdose, flammwidrig, für Leuchtenauslässe nach VDE 0100-559, für Plattenstärken 1-30mm, Schraubabstand 27mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, Bohrloch Ø 35mm, 40mm tief
Abmessungen: 35 x 35 x 40mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
35 mm
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
35 mm
Bauform:
sonstige
Länge:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Luftdicht:
nein
Tiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
ohne
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 30 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose 35 mm, hohlraumdose, spelsberg hohlwanddose, Hohlwand, Schalterdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0898*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0806*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.