| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2170719 Herst.-Nr.: 31132-0011 EAN/GTIN: 4059795004980 |
| |
|
| | |
| Hohlwanddose Die Kaiser Hohlwanddose in Normalausführung ist für den Einsatz in Wänden mit Hohlräumen geeignet, zum Beispiel Wände mit verkleideten Gipskartonplatten oder Holzvertäfelungen. Die Dose kann für den Einbau von einem Schalterprogramm-Einsatz, wie etwa einem Schalter oder einer Steckdose in normaler Einbautiefe, verwendet werden. Die Hohlwanddose wird in der Wand mit zwei an den Seiten vorhandenen Klemmschrauben befestigt. Die Befestigung des Einsatzes erfolgt problemlos über die an der Hohlwanddose befindlichen Geräteschrauben. - Art: Abzweigkasten, - Auf oder Unterputz: Aufputz, - Farbe: orange, - Material: Kunststoff, - Schutzklasse: IP55 1 Stück Ausführung flach Menge 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 0,02284 | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |