Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A bei 750V Hilfskontakte 21 (2 NO + 1 NC) DC 220V DC-Betätigung mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25 x US Schütz 3TC zum Schalten von ...
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert 1-30 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Spulenspannung = 400 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 440 V ac Kontaktnennstrom = 12 A Reihe = Orange Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansch...
Mini -Schütze bis 2,2 kW AC -3 TeSys SK ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau von Schaltgeräten bis zu 2,2 kW. An die Stelle von drei normalen Schützen passen fünf TeSys SK Mini -Schütze
Spulenspannung = 400 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 440 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Leistung = 4 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = Schraubansch...
Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 110V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch gr...
Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 125V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch gr...
Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch gr...
Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC-3 und 5, 220A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 230V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch gr...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 600 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Reihe = Orange Kontaktart = 3 Schließer + 1 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 1 Anschlusstyp = ...