Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 42V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch groß...
Serie = GA Zur Verwendung mit = GA-A-Version Zubehörtyp = Zusätzlicher Pol Trennschalterzubehör GAX. Trennschalterzubehör der Serie GAX von Lovato electric für die Serie GA von Lovato. Zahlreiches ...
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von St...
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 48V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch groß...
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 60V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch groß...
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A, Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 250V DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch gr...
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, für Bahnanwendungen DC-3 und 5, 7,5A bei 750V DC 110V Hilfskontakte 21 (2NO+1 NC) mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS Schütz 3TC zum Schalten vo...
Serie = GA Zur Verwendung mit = GA-A-Version Zubehörtyp = Zusätzlicher Pol Trennschalterzubehör GAX. Trennschalterzubehör der Serie GAX von Lovato electric für die Serie GA von Lovato. Zahlreiches ...
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter Acti 9 OF+SD. Für NG125 und FI-Block Vigi NG125, 1W. Fernmeldung und -auswertung der Schaltstellung und der Fehlerauslösung des NG125.
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, für Bahnanwendungen DC-3 und 5, 7,5A bei 750V DC 24 V Hilfskontakte 21 (2NO+1 NC) mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS Arbeitsbereich 0,7...1,25x...
Schütz, Baugröße 2, 2-polig, für Bahnanwendungen DC-3 und 5, 7,5A bei 750V DC 33V Hilfskontakte 21 (2NO+1 NC) mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS Schütz 3TC zum Schalten von...