Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Bgr.8 2pol. DC4, Nennbetriebsstrom 220A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TC52140BP0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC52140BP0
EAN/GTIN:
     4011209185036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Baugröße 8, 2-polig, DC 4, Nennbetriebsstrom 220A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC 230 V 50Hz, 277V 60Hz AC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen, in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten erhältlich. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen angeschlossen werden.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
82 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens 4no 4nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 3TC, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schützschalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schützschaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Gleichstromschütz, Gleichspannungsschütz, DC-Schütz, Schalten von Gleichspannung, Gleichstrom schalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,24*
€ 1.110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,30*
€ 1.070,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,59*
€ 1.053,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,93*
€ 1.036,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.