Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     C7775-LA1SK11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1SK11
EAN/GTIN:
     3389110564006
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Mini -Schütze bis 2,2 kW AC -3 TeSys SK ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau von Schaltgeräten bis zu 2,2 kW. An die Stelle von drei normalen Schützen passen fünf TeSys SK Mini -Schütze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.