Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Injekt-H Heparin-Natrium 1 ml 10.000 I.E. 100 Stück Feindosierungsspritzen für Heparin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108909
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9166106V
EAN/GTIN:
     4022495252128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Heparinspritze
Tuberkulin-Spritze
Tuberkulinspritze
BBraun Injekt-H Feindosierungsspritze ohne Kanüle

Injekt-H Feindosierungsspritze 1ml 2-teilig mit Heparin-Skalierung

  • Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1
  • Spritzenzylinder aus Polypropylen, Kolben aus Polyethylen
  • hochtransparenter Zylinder mit  grüner Kolbenstange, wischfeste schwarze Graduierung
  • sicherer Kolbenstop für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen; mit Spardorn, ohne Totraum, kein Medikamentenverlust
  • Einwegspritze PVC-frei, latexfrei
  • Heparinspritze Größe 1ml=10.000 I.E. Solo; Skaleneinteilung 0,02ml=200 I,E.; zentrischer Konus
  • Lieferung 100 Stück in Spenderkarton, Spritzen einzeln steril verpackt
Weitere Informationen zu Spritzen und Kanülen von BBraun in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
10.000 I.E.
Weitere Suchbegriffe: 1 ml heparinspritze, heparinspritze, tuberkulin-spritze b.braun, 1ml-Spritzen, Wundversorgung, Injektionsspritzen, Dosierspritzen, Impfmaterial, Injektionsmaterial, Injektionsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,34*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 315,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,22*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,47*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,37*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,15*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,00*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.