Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Plastipak kleinvolumige Spritzen 1ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-367955
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 303172
EAN/GTIN:
     30382903031727
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Heparinspritze

BD Plastipak Tuberkulinspritze

Die kleinvolumigen Tuberkulin-Einmalspritzen sind einzeln steril verpackt.

Produktinformationen zu den Spritzen

  • 120 Tuberkulinspritzen 1 ml steril ohne Kanüle
  • Spritze mit Luer-Ansatz 
  • Unterteilung in 1/100 Teilstriche
  • Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen
  • Einmalspritze latexfrei




Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Kanüle
PZN:
11612491
Weitere Suchbegriffe: Tuberkulin-Spritze, Tuberkulinspritze, einmalspritze luer 1ml, einmalspritze 1ml, einmalspritze, Injektionsbedarf, Kunststoffspritze, Einwegspritze, Medikation, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,06925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.