HeatGuard Reduziert die Oberflächen Temperatur des Laminiergeräts und bietet mehr Sicherheit für den Anwender. 100% Jam Free Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fello...
Set-Angebot DIN A4-Einsteiger-Laminiergerät Dowell plus 100 Stück Laminierfolien DIN A4 glänzend. Das Gerät kann Folienstärken bis 125 mic verarbeiten. Das Heizsystem besteht aus 2 indirekt beheizt...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 1080 mm (>A0) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzei...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit ...
Laminieren leicht gemacht! Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen kei...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 455 mm (A2) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzeit:...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, vier von außen beheizt · mit Easy Feed-System · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Sta...
Laminieren leicht gemacht! Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen kei...
Heiss-Rollenlaminator, doppelseitig, laminiert bis zu einer Breite von 635 mm (A1) und einer Stärke von 2 x 250 mic., variable Geschwindigkeitsregelung bis 1,6 m / Min., Silikonwalzen, Aufheizzeit:...
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nac...