| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-DWL-428 Herst.-Nr.: DWL-428 EAN/GTIN: 4250504502210 |
| |
|
| | |
| Laminieren leicht gemacht! Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse. Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen keine Fehler zu, und Ihre Lamination gelingt im Handumdrehen. Nach einer kurzen Aufwärmzeit von 3-5 Minuten können Sie direkt los legen. Schützen und Veredeln Sie Ihre Dokumente oder Fotos mit Laminierfolien bis zu einer Stärke von 2x80 bis 2x125 micron. Bei einer Arbeitsbreite von 245mm können Sie neben Kleinformaten bis zu einer Größe im DIN A4-Format laminieren. Die max. Dokumentenstärke liegt hier bei 0,4mm. Weitere Informationen: | | Laminator-Eigenschaften: | 2 Heizwalzen | Staulösemechanik | optische Bereitschaftsanzeige | Carrier tauglich | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz | für Formate: | DIN A4 | max. Folienstärke in mic/micron: | 125 | Format: | DIN A4 (216 x 303 mm) | Aufwärmzeit in Minuten: | 5 | Geschwindigkeit in mm/min: | 250 | Max. Arbeitsbreite in mm: | 245 | Heizsysteme: | 2 indirekt beheizte Walzen | Temperatureinstellungen: | nein | Leistungsaufnahme in Watt: | 200 | Antriebsart: | 2 Zugwalzen | Einsatzbereich: | Standard | Rücklauf-Funktion: | nein | optische Bereitsschaftsanzeige: | ja | Überhitzungsschutz: | ja | Staulösemechanik: | ja | Material Gehäuse: | Plastik | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät a4 lmg, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, DIN A4, LMG Germany, DWL-428 |
| | |
| |