Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 330LR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 330LR Silber
Swordfish 330LR Silber
Swordfish 330LR Silber
Swordfish 330LR Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170486
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Vorwärmzeit
5 min
Format
A3
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
5 min
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
1530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.