Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion - Dowell Laminiergerät - DIN A4 + A4-80 (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktion - Dowell Laminiergerät - DIN A4 + A4-80 (1 Stück)
Aktion - Dowell Laminiergerät - DIN A4 + A4-80 (1 Stück)
Aktion - Dowell Laminiergerät - DIN A4 + A4-80 (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWL-428-A
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWL-428-A
EAN/GTIN:
     4250504555056
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Set-Angebot

DIN A4-Einsteiger-Laminiergerät Dowell plus 100 Stück Laminierfolien DIN A4 glänzend.

Das Gerät kann Folienstärken bis 125 mic verarbeiten. Das Heizsystem besteht aus 2 indirekt beheizte Walzen, Antriebsart sind 2 Zugwalzen

 

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
Fotolamination möglich | 2 Heizwalzen | Überhitzungsschutz | optische Bereitschaftsanzeige | Carrier tauglich | Staulösemechanik
für Formate:
DIN A4
max. Folienstärke in mic/micron:
125
Format:
DIN A4 (216 x 303 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
5
Geschwindigkeit in mm/min:
250
Max. Arbeitsbreite in mm:
245
Heizsysteme:
2 indirekt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
nein
Leistungsaufnahme in Watt:
200
Antriebsart:
2 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Standard
Rücklauf-Funktion:
nein
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,32*
€ 33,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.