Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro Laminator 600 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859007
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3163#ABD
EAN/GTIN:
     4030152031634
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
HP Pro Laminator 600 A4 - Laminator - Heiß- oder Kaltlaminierer - Beutel - 23 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
10.29 cm
Gewicht
2.24 kg
Gerätetyp
Laminator
Transportbreite
46.8 cm
Transporttiefe
20.4 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
2.69 kg
Verschiedenes
Packungsinhalt
15 laminating pouches
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch
1200 Watt
Montage und Laminieren
Technologie
Heiß- oder Kaltlaminierer
Farbe
Schwarz
Merkmale
Antiblockiersystem (ABS), Staufreigabetaste, Touch Control, 2 rollers
Aufwärmzeit
1 Minute
Maximale Breite
23 cm
Maximale Geschwindigkeit
60 cm/Min.
Maximale Größe
A4
Max. Dicke
0.5 mm
Motorisiert
Ja
Dicke des Laminiermaterials
75-125 µm
Automatische Abschaltung
Ja
Anti-Stau-Mechanismus
Reverse function
Laminierungsmaterialtyp
Beutel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.