Nennleistung: 40 W Produktpalette: - Klebestiftdurchmesser: 11 mm SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Netzsteckertyp: - Versorgungsspannung, V AC: 240 V RoHS konform: Ja
3M-Acryl-Strukturklebstoff, Hand-Applikator. Für präzise Verteilung von Klebstoffen muss der manuelle EPX-Dosierer mit dem richtigen Kolben und der richtigen Mischerdüse verwendet werden. Ergonomis...
Pattex Hot Sticks, transparent, Hot Sticks 200 g, Hängefaltschachtel Ideal für Bastelarbeiten oder kleine Klebefixierungen Schnell, vielseitig und sauber Gleichmäßiges Heißkleben Klebesticks mit ex...
Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C. Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt. Für eine Vielzahl von Anwendungen: Befes...
Brüder Mannesmann Heißklebepistole 1 St. Brüder Mannesmann Heissklebe-Pistole, mit 5 Sticks, im Koffer | M49250 Ausstattung: Inkl. je einer Punkt- und Flächendüse Mit Vorschubtechnik Hohe Schmelzle...
Mit der Heißklebepistole mit Niedrigtemperatur lässt es sich direkt loskleben. Die Heißklebepistole ist handlich und sehr einfach zu bedienen. Sie ist stabil und garantiert eine lange Nutzungsdauer...
Die universell einsetzbare Heißklebepistole ist durch ihre leichte und vielseitige Handhabung bekannt. An der Rückseite werden die Klebesticks eingeführt und im Inneren der Pistole durch Heizstäbe ...
- hohe Förderleistung - hohe Schmelzleistung - elektronische Temperatursteuerung - einfache Handhabung dank mechanischer Vorschubeinrichtung für Klebesticks - Klebestelle schon nach kurzer Zeit fes...
Die kleine und handliche Klebepistole verfügt über eine optimierte Griff- und Abzugshebelform, wodurch eine geringere Betätigungskraft nötig ist. Die Pistole ist mit einem universellen Ständer ausg...
Kraftpaket! Die Akku-Heißklebepistole neo2 für Werkstatt, Garage, Hobby und Haus. Zum kraftvollen und dauerhaften Verbinden und Isolieren von nahe allen Materialen – Metall, Holz, Kunststoffe, Kera...
Mach deine Klebepistole zum modischen Hingucker! Die 12x12 cm große Mini-Heißklebepistole im originellen, bunt geblümten Flower Power-Look macht Lust auf kreativen Klebespaß. Ideal geeignet für ein...
Klebepistole HB 196 • Besonders leistungsstark und bestens geeignet für alle Montage-, Dekorations-, Reparatur- und Fixierarbeiten, z. B. in der Verpackungs- und Displayherstellung, Holz-, Kunststo...
Nennleistung: 50 W Produktpalette: Multicomp Pro Hot Melt Glue Guns Klebestiftdurchmesser: 7 mm SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Netzsteckertyp: EU Versorgungsspannung, V AC: 230 V RoHS konform: Ja