Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181401 Klebepistolen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181401 Klebepistolen-Zubehör
Cimco 181401 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84938343
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Klebestift
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
200 mm
Schmelzpunkt (max.)
210 °C
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
6 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.