Produktpalette: Multicomp Pro HDMI to VGA Adaptors Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Stecker Audio-/Video-Steckverbinder B: VGA-Buchse SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal...
Fügen Sie Ihrem USB-C-Laptop Konnektivitätsoptionen hinzu - mit HDMI, einem Ultrahochgeschwindigkeits-SD-4.0-Kartenleser, Gigabit-Ethernet und einem USB-3.0-Anschluss sowie Stromversorgung und Lade...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks etc. in einen DVI-D Dual Link (29 Pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu können.
Produktinformationen "DisplayPort-Adapter,DP/M zu HDMI A/F,4K/60Hz,Alu, schwarz/grau, 0,15m" von LogiLink Der DisplayPort-zu-HDMI-Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um z.B. Ihren Computer mit ...
Tragbare Dockingstation | Mac & Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibelDieser schlanke USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI kombiniert die Funktionen von drei einzelnen Adaptern in einer tragbaren D...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = VGA Typ = HDMI Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Female VGA (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 An...
Videoadapter, der Ihr Gerät um bis zu zwei externe Monitoren gleichzeitig erweitert. Zur Verfügung stehen Ihnen HDMI- (max. Auflösung 4K / 30 Hz) und VGA-Anschlüsse (1080p / 60 Hz). Beide Videoansc...
- HDMI Adapter mit abwinkelbaren Steckern - 19pol Buchse an 19pol Stecker - Ideal zur Verbindung von Geräten an schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. an der Wand befestigte LCD/Plasma TV's - Vergol...
USB-C Multiport Adapter | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4K HDMI oder 1080p VGA | Präsentationsmodusschalter | 100W PD 3.0 Pass ThroughMit diesem USB-C Multiport-Adapter mit HDMI/VGA können Sie wichti...