Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual HDMI and VGA Video Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77640972
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3VGAHDMIADA
EAN/GTIN:
     8595611703256
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Videoadapter, der Ihr Gerät um bis zu zwei externe Monitoren gleichzeitig erweitert. Zur Verfügung stehen Ihnen HDMI- (max. Auflösung 4K / 30 Hz) und VGA-Anschlüsse (1080p / 60 Hz). Beide Videoanschlüsse arbeiten gleichzeitig, sodass Sie Ihre Effizienz auf einfache Weise steigern können, indem Sie bis zu zwei erweiterte Desktops verwenden. Der Adapter basiert auf dem neuesten Grafikchip von Silicon Motion und bietet somit hohe Leistung, einen erschwinglichen Preis und einen vielseitigen Einsatz: Er kann praktisch an jeden Port angeschlossen werden: USB 3.0, USB-C oder Thunderbolt 3. Zum Betrieb des Adapters ist nur eine einfache Treiberinstallation erforderlich; Unterstütze Betriebssysteme sind Windows (7/8/8.1/10), macOS X und Android.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.