Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Tr...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92042725
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HVGUASPD
EAN/GTIN:
     0065030875493
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C Multiport Adapter | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 4K HDMI oder 1080p VGA | Präsentationsmodusschalter | 100W PD 3.0 Pass ThroughMit diesem USB-C Multiport-Adapter mit HDMI/VGA können Sie wichtige Verbindungen zu Ihrem MacBook oder Windows-Laptop über einen einzigen USB-C Anschluss herstellen.Schließen Sie einen 4K HDMI oder einen 1080p VGA Monitor anSchließen Sie Ihren USB-C oder Thunderbolt 3-Laptop mit diesem USB-C auf 4K HDMI-/1080 P VGA Multiport-Adapter an einen 4K-Monitor mit 30 Hz an, um maximale Produktivität zu erzielen. Sie können auch eine Verbindung zu einem HDMI-Projektor oder -Fernseher in einem Konferenzraum oder einem anderen Sitzungssaal herstellen, um Präsentationen auf einem gemeinsamen Bildschirm zu präsentieren.Umschalten zum PräsentationsmodusWenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der USB-C auf HDMI-Adapter, dass Ihr Computer während der Präsentation den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Eine MicroSD ist ideal zum Speichern und Bereitstellen von Präsentationen in Besprechungen im Sitzungssaal / Konferenzraum als externer Speicher.• Schalterposition links: Aktiviert den Präsentationsmodus• Schalterposition rechts: Deaktiviert den Präsentationsmodus100 W Stromversorgung Durchlass 3.0Der USB-C Adapter ermöglicht während einer Präsentation oder während der Arbeit die Stromversorgung und das Aufladen Ihres USB-C Laptops mit einem USB-C Anschluss mit Power Delivery. Auch wenn Ihr Laptop nur über einen einzigen USB-C-Anschluss verfügt, wird der Laptop weiterhin mit Strom versorgt. Das Gerät behält 15 Watt bei, wodurch im Vergleich zu anderen Hubs mit weniger zuverlässiger Leistungsverteil Videoflimmern, Geräte-Ausfälle und Überlastung vermieden werden.Fügen Sie nachgeschaltete USB-A und USB-C Anschlüsse hinzuDieser USB-C Multiport-Adapter verfügt über einen USB 3.2 Typ A Anschluss der 2. Generation (10 Gbit/s) und einen USB 3.2 Typ C Anschluss der 2. Generation (10 Gbit/s), ideal für die Datenübertragung, Synchronisierung oder das Laden Ihrer mobilen Geräte.MicroSD 4.0 KartenleserDieser USB-C Multiport-Adapter bietet einen Speicherkarten-Steckplatz, wodurch schneller Lese- und Schreibzugriff für microSD &-Speicherkarten über USB 3.0 möglich ist. Er ist ideal zum Übertragen von Fotos, Videos oder Präsentationen von Ihren SD-Karten auf Ihren USB-C fähigen Laptop oder Ihr USB-C fähiges Tablet geeignet.Mobil &KompaktDer kompakte All-in-one-Adapter ist ein wichtiges Zubehör für Ihren USB-C-Laptop. Mit seinem kompakten Design können Sie das Gerät überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Laptop verwenden würden.Das Modell CDP2HVGUASPD wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery 3.0 unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
124.3 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
473 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
138.3 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.13 m
Chipsatz
Realtek - RTD2141DS, Realtek - RTS5423, Realtek - RTL8153B, Realtek - RTS5306
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.