Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Goobay 60194 USB-Grafikadapter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     8005-68284
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60194
EAN/GTIN:
     4040849601941
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
Datenübertragungsrate (max)
48 Gbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
USB Kabellänge
0.15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
20 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,89*
€ 55,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,02*
€ 58,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,09*
€ 63,91*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,35*
€ 81,96*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60171
ab € 40,76*
Zubehör
Goobay
60176
ab € 14,46*
Zubehör
Goobay
62113
ab € 58,53*
Zubehör
Goobay
49985
ab € 101,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.