- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI-D Typ = Audio Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Buchse DVI-D Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 A...
Produktpalette: FT Series Audio-/Video-Steckverbinder A: HDMI-Buchse - Typ A Audio-/Video-Steckverbinder B: HDMI-Buchse - Typ A SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm, etc. um 90° nach unten abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI Kabel problemlos anschließen, fall...
Der DisplayPort zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um z.B. ihren Computer mit einem HDMI Endgerät zu verbinden. Er verwandelt die Signale des DisplayPort - häufig verwendet bei moderne...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
CAC-1180 - Der Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der Mini DisplayPort™ Empfänger unters...
Adapter-VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p Mit diesem Adapter machen Sie aus einer VGA Buchse eine HDMI-A Buchse. Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am Adapter um einen externe...
Micro-HDMI auf VGA Konverter Wandelt Signale von Micro-HDMI auf VGA um Produktvorteile: Konvertiert Video-& Audiosignale von Micro-HDMI auf VGA Verbindet Geräte mit Micro-HDMI Anschluss mit älteren...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks angeschlossen werden. Der Adapter wird an die HDMI ...
DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. Produktvorteile: Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz Un...
Schließen Sie an Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop, PC oder an ein mobiles Gerät mit USB Typ C Anschluss einen TV, einen Monitor oder Projektor mittels HDMI an - bei Auflösungen von bis zu 38...
Mini-Dockingstation verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Dieses USB 3.1-zu-HDMI-Kabel erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chrome...