Hartschalenkoffer, rot, Bestückt mit 27 überwiegend VDE-geprüften Werkzeugen nach DIN EN 60900, Lieferumfang: VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm (KL020180IS), VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm (KL0...
- Aus ABS, leer - Koffer auseinanderklappbar - Mit zwei Innenplatten, davon eine herausnehmbar - Werkzeugplatten mit zahlreichen Separationen - Zusätzlich vier Bodengleiter auf einer Seitenfläche -...
ABS-Schalenkoffer XL + Trolley, schwarz Dokumentenfach im Deckel,2-seitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern, abnehmbares Rollensystem, Zahlenschloss,Außenmaße: 470 x 220 x 360 mm Gewicht: 6,5 kg B...
Made in Germany, Material ABS-Kunststoff, Kanten aus Aluminium, abschließbar, 27 Einsteckfächer auf 3 Werkzeugtafeln und Dokumentenfach aus Nylon, Bodenschale mit 1 Längs- und 3 Querstegen beliebig...
stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit gehärtetem Aluminiumrahmen Dokumententafel in Deckel 2 abnehmbare Werkzeugtafeln zur individuellen Werkzeugbestückung untere Kofferschale ...
Hartschalenkoffer 05 5041 8036 Made in Germany, Material ABS-Kunststoff, Kanten aus Aluminium, abschließbar, 27 Einsteckfächer auf 3 Werkzeugtafeln und Dokumentenfach aus Nylon, Bodenschale mit 1 L...
Der CLASSIC Werkzeugkoffer von PARAT überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot und seinem robusten Gehäuse auf Rollen. Auf zwei Werkzeugtafeln und einer Abdeckplatte befinden sich insgesamt fün...
GYS INVERTER 4000 mit Hartschalenkoffer 013056 Schweißt alle gängigen Rutil-, Guss-, Edelstahl- und basischen Elektroden Gute Zündeigenschaften dank erhöhter Leerlaufspannung von 72 V Sehr guter Ei...
Zubehör Typ = Hartschalenkoffer Abmessungen = 323 x 151 x 124.5mm Höhe = 124.5mm Länge = 323mm Breite = 151mm HCTEK4321 Tragekoffer. Der robuste HCTEK4321 Tragekoffer bietet beim Transport und bei ...
Dieser Werkzeugkoffer ist ein Klassiker! Ein ausziehbarer Griff macht den Werkzeugkoffer zum Allroundtalent, das zu jedem Einsatzort mitkommt vollbeladen und kinderleicht zu rollen. Als echtes Raum...