Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer, leer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1810-99
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1810-99
EAN/GTIN:
     4042146329511
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
  • stabiler Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit gehärtetem Aluminiumrahmen
  • Dokumententafel in Deckel
  • 2 abnehmbare Werkzeugtafeln zur individuellen Werkzeugbestückung
  • untere Kofferschale ist durch Längs- und Querteiler einteilbar
  • verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
  • Fahrgriff mit abnehmbarem Teleskopauszug
  • belastbar bis 30 kg
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5000 g
Herstellernummer:
117.1810-99
Material1:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kunststoff-koffer rot, kunststoff koffer, ks tools werkzeugkoffer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,75*
€ 397,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.