| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829759290 Herst.-Nr.: 321K EAN/GTIN: 4003758321249 |
| |
|
| | |
| Hartschalenkoffer 05 5041 8036 Made in Germany, Material ABS-Kunststoff, Kanten aus Aluminium, abschließbar, 27 Einsteckfächer auf 3 Werkzeugtafeln und Dokumentenfach aus Nylon, Bodenschale mit 1 Längs- und 3 Querstegen beliebig aufteilbar
485x345x185mm schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, meisterkoffer kunststoff, 5, 5041, 8036, 321K |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,91* | € 241,09* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,95* | € 241,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 289,51* | € 345,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|