Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Hartschalenkoffer HCTEK4321 für Serie DPO2000, DPO3000, DPO4000, MSO2000, MSO3000, MSO4000, TDS1000, TDS2000,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6131510
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     HCTEK4321
EAN/GTIN:
     4016138887938
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Zubehör Typ = Hartschalenkoffer
Abmessungen = 323 x 151 x 124.5mm
Höhe = 124.5mm
Länge = 323mm
Breite = 151mm

HCTEK4321 Tragekoffer. Der robuste HCTEK4321 Tragekoffer bietet beim Transport und bei Lagerung Schutz für die Oszilloskope der Serien TDS3000, TPS2000, TDS2000, TDS1000 und TDS200. Der Koffer schützt die Instrumente vor Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit und bietet Platz für Zubehör wie Sonden, Adapter und Handbücher. Er enthält ein Steuerventil für den Druckausgleich für den Einsatz im Lufttransport sowie Sicherheitsringe zur Verwendung mit Schlössern (Schlösser im Lieferumfang nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Hartschalenkoffer
Abmessungen:
323 x 151 x 124.5mm
Höhe:
124.5mm
Länge:
323mm
Breite:
151mm
Weitere Suchbegriffe: Tasche für Oszilloskop, tasche für oszilloskop, 6131510, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Taschen, Tektronix, HCTEK4321, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Cases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,86*
€ 1.268,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.343,57*
€ 1.454,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,72*
€ 1.731,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,34*
€ 1.721,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,49*
€ 1.685,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,84*
€ 1.609,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,57*
€ 1.598,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO3014
ab € 6.300,23*
Sonstiges
Tektronix
MDO3024
ab € 7.036,28*
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 442,20*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 709,44*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 982,50*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.567,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.