Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE C190 HARTSCHALENKOFFER C190 FLUKE SERIE 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3123352
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE C190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Aufbewahrung/Transport: Koffer
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: ScopeMeter Fluke 190
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer schwarz, kunststoff koffer, fluke hartschalenkoffer, Holster, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Taschen, FLUKE, FLUKE C190, 3123352, 312-3352
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 328,08*
    € 372,94*
    € 5,90*
    ab € 331,66*
    € 374,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,94*
    € 443,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 372,02*
    € 442,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 355,15*
    € 422,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 346,59*
    € 412,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 328,08*
    € 390,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.