Zur Verarbeitung von Stahlhülsen für Drahtseile. Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Schenkel aus Präzisions-Stahlrohr. Aus Spezial-Werkzeugstahl
Crimpwerkzeug: Crimpzange Produktpalette: - Zur Verwendung mit: 6-27.5mm Höhe des Flachbandkabels mit IDC-Steckverbinder SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Anwendung Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "130-C" Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte Das Werkzeug ist kompat...
Presszange, Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform sechskant (...
88 02 300 T KNIPEX Alligator® Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dau...
Presszange CRIMPF.CENTRUS 6S-NCPresszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Qu...