| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1518439 Herst.-Nr.: 210841 EAN/GTIN: 4011923071011 |
| |
|
| | |
| Crimpzangeleichte Ausführung, 20% abgewinkelte handliche Form, mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar, Trapezpressung Geeignet für: Aderendhülsen, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Trapezpressung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,25...6 mm², mit automatischem Rücklauf: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210841 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, haupa mechanische presszange, dornpresszange, mechanische handpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 54,18* | € 70,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 73,51* | € 92,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|