Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 88 02 300 T Alligator® Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-88 02 300 T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 02 300 T
EAN/GTIN:
     4003773080183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
88 02 300 T KNIPEX Alligator® Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Einstellpositionen: 9 - Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 3/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm - Absturzsicherung: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
9
Länge:
300 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
595 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
9
Kapazität Rohre mm:
70 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 3/4 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
300 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knipex wapuzange 300 mm, dornpresszange, knipex dornpresszange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, zangenschlüssel, armaturenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.