Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     C1151-1205859
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1205859
EAN/GTIN:
     4017918137656
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Presszange, für CK 4,0...-Kontakte, für Leitungsquerschnitte 4,0-6,0 mm²
Weitere Informationen:
Querschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.