Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben.
88 02 300 T KNIPEX Alligator® Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dau...
Presszange CRIMPF.CENTRUS 6S-NCPresszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Qu...
Presszange Mechanisch 101867Mechanische Handpresse bis 60 kN (185 mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 185 mm². Eigenschaften: für auswe...
Presszange isoliert Geeignet zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen und Pressverbindern. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000V AC und 1500V DC. Eigenschaften: - Griffe und Arbeitskopf vollständ...
Bitte beachten Sie die Abbildung ist dem Produkt „hnlich. Anwendung Hydraulische Handpresse für Wechseleins„tze der Serie "130-C" Zum Pressen l”tfreier elektrischer Kontakte Das Werkzeug ist kompat...
Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch dauerhafte Markierung an den Profilscheiben. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder...
Mechanisches Presswerkzeug PV-kontakte 2,5-6qmm MPMC6Mechanisches Presswerkzeug für MC4 Photovoltaikkontakte von 2,5 bis 6 qmm, Kontaktpositionierung mit Positionierer, entriegelbare Zwangssperre, ...