Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgeführte Kehrsaugmaschine KM 825, 7302182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1468026
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7302182
EAN/GTIN:
     4036351313045
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7302182, Akkubetriebenes Modell für den professionellen Einsatz. Für Hart- und Teppichboden. Self LevellingSystem SLS: Selbstnivellierender Bürstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermöglicht problemloses Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz. Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit ermöglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel. Vorprogrammierte Arbeitsmodi für leichte und starke Verschmutzung für einfache Bedienung. Automatischer elektrischer Filterrüttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar. Auto-Stop-System. Eingebautes Batterieladegerät: Einfach an jeder Steckdose aufladen. Griff für den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar. Lieferumfang:. Batterie 12V 42Ah AGM. On-Board-Ladegerät 12V 5Ah. Seitenbesen. Hauptkehrwalze. Plattenfilter., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Reinigungsfläche:
825 m²
Batterie und Ladegerät:
?
Kehrgutbehälter:
?
Staubabsaugung abschaltbar:
?
Geschwindigkeit:
0 3,5 km/h
Leistung gesamt:
0,18 kW
Anzahl der Seitenbesen:
1
Vibrationsexpositionswert:
1,49 m/s²
Länge (Produkt) ca.:
1033 mm
Akkulaufzeit:
110 min
Batterietyp:
12V 42Ah AGM
Maximale Steigung:
2 %
Bürstendurchmesser:
200 mm
Max. Flächenleistung:
2600 m²/h
Volumen Kehrgutbehälter:
45 l
Gewicht (Netto) ca.:
53 kg
Bürstendrehzahl:
550 min¯¹
Schalldruckpegel:
56 dB(A)
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen:
660 mm
Akkuladezeit:
8 h
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
815 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:
825 mm
Höhe (Produkt) ca.:
994 mm
Stromversorgung:
Batterie
Bürstenantrieb:
elektrisch
Staubabsaugung:
elektrisch
Schutzart:
IPX3
Entleerung des Kehrgutbehälters:
manuell
Filtersystem:
Plattenfilter
Weitere Suchbegriffe: KEHRMASCHINE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.631,71*
€ 5.009,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.625,87*
€ 5.009,25*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.009,25*
€ 5.961,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.867,99*
€ 5.792,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.695,09*
€ 5.587,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.631,72*
€ 5.511,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.625,87*
€ 5.504,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.