Mini-Stretchfolie 23 my 100mm x 150 lfm Mit der kompakten Handstretchfolie können Sie ganz schnell und einfach Ihre Ware fixieren und vor Nässe und Schmutz zu schützen. Die Handhabung ist durch die...
Mini-Stretchfolien-Set, 1 Abroller, 10 Rollen Folie, ab 1 VE. Ideal für kleinvolumige Artikel und für unterwegs. Einfaches Bündeln und Einwickeln garantieren stabilen Transport. Set bestehend aus -...
Bündelstretchfolie, Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 lfm. - 23 MY Mini-Stretchfolie für die Sicherung und Befestigung von Waren. Während des Transports fixiert dieses Material Güter durch eine Umreif...
Das universelle Multitalent zum Bündeln, Sichern, Fixieren und Kommissionieren Handlich, kompakt und sofort einsatzbereit Bestens geeignet zum Bündeln von Artikeln mit unterschiedlichen Grössen und...
HAPPEL Hand-Stretchfolie 100 mm x 150 m, transparent 20 my, Kerndurchmesser: 38 mm (400002 / 371.132 / 371.104) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Diese Ministrechfolie ist transparent und hat eine Folienstärke von 23 mic. Geleifert werden 6 Rollen der Ministretchfolie. Diese Ministretchfolie hat eine Folienstärke von 23 mic und ist entsprech...
für Ministretchfolie · mit Kunststoffgriff · mit Bremse · ohne Folienrolle · für den professionellen Einsatz · Stretchfoliensystem für viele AnwendungenKommissionierung · Umreifung · Bündelung von ...
PE-Handstretchfolie - Format: 100mm x 150 lfm, 23my, transparent Mit LDPE-Handstretchfolien lassen sich Paletten einfach und schnell sichern. Produkte aller Art sind geschützt vor Staub, Schmutz un...
Die Mini Stretchfolie 100 mm RAJA Eco ist ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung Ihrer Paletten sowie zum Schutz, Fixieren und zur Bündelung Ihrer Ring- und Langgüter sowie Stapelwa...
Stretchfolie, Minirolle, VE 10 Rollen, ab 1 VE. Lieferung ohne Abroller. Folienstärke 23 µm. Breite 100 mm. Länge 150 m. Kern-Ø 38 mm. Verpackungseinheit 10 Rollen.
Bündelstretchfolie, Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 lfm. - 20 MY Mini-Stretchfolie für die Sicherung und Befestigung von Waren. Während des Transports fixiert dieses Material Güter durch eine Umreif...