Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Minirolle, VE 10 Rollen, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-175981
Herst.-Nr.:
     0000095293
EAN/GTIN:
     4061753106285
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Minirolle, VE 10 Rollen, ab 1 VE.

Lieferung ohne Abroller.

Folienstärke 23 µm. Breite 100 mm. Länge 150 m. Kern-Ø 38 mm. Verpackungseinheit 10 Rollen.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Materialstärke:
23 µm
Kerndurchmesser:
38 mm
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 23my, bündelfolie, bündelfolie 100mm, 175981 49, Folie, Folien, Handstretchfolien, Kunststofffolie, Kunststofffolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Plastikfolie, Plastikfolien, Stretchfolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Versandmaterial, Versandmaterialien, Wickelfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,25*
€ 72,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,27*
€ 56,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MANUPACKAGING DEUTSCHLAND GMBH
0000095209
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.