Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stretchfolien-Set, 1 Abroller, 10 Rollen Folie, ab 1 VE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolien-Set
Mini-Stretchfolien-Set
Artikel-Nr.:
     103-175982
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175982
EAN/GTIN:
     4061753106292
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Mini-Stretchfolien-Set, 1 Abroller, 10 Rollen Folie, ab 1 VE.

Ideal für kleinvolumige Artikel und für unterwegs.

Einfaches Bündeln und Einwickeln garantieren stabilen Transport. Set bestehend aus - 1 Mini-Abroller - 10 Rollen Stretchfolie Stretchfolie Folienstärke 23 µm. Breite 100 mm. Länge 150 m. Kern-Ø 38 mm.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
150 m
Rollenbreite:
100 mm
Materialstärke:
23 µm
Kerndurchmesser:
38 mm
Lieferumfang:
10 Rollen, 1 Abroller
Anzahl Rollen:
10 Stück
Produkttyp:
Folien-Sets
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie 100mm x 150m 23my, bündelfolie, bündelfolie 100mm, eurokraft basic, 175982 49, Abroller, Folie, Folien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Stretchfolien, Stretchfolienabwickelgerät, Stretchfolienabwickelgeräte, Stretchmaschine, Stretchmaschinen, Stretchroller, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.