Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Stretchfolie 100mm RAJA Eco 23µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Stretchfolie 100mm RAJA Eco 23µ
Mini Stretchfolie 100mm RAJA Eco 23µ
Mini Stretchfolie 100mm RAJA Eco 23µ
Artikel-Nr.:
     315-FEMB2320
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEMB2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Die Mini Stretchfolie 100 mm RAJA Eco ist ideal zur einfachen, schnellen und günstigen Sicherung Ihrer Paletten sowie zum Schutz, Fixieren und zur Bündelung Ihrer Ring- und Langgüter sowie Stapelware z.B. Stahlrohre, Holzbretter, Stoffrollen, gerollte Schläuche. Sie ist besonders handlich, da die Mini-Stretchfolie deutlich kompakter und leichter ist, als normale Handstretchfolien. Die Stretchfolie 100mm hinterlässt im Vergleich zu Klebeband keine Kleberückstände und ist somit auch geeignet für empfindliche Oberflächen. Die Stretchfolie ist in den Farben transparent und schwarz erhältlich. Die Mini Strechfolie besteht aus 30% recyceltem Material

  • Breite 100 mm, Länge 150 oder 125 m
  • Rollenkern-Durchmesser 38 mm, Rollen-Durchmesser 72mm
  • Geräuscharm abrollend
  • Material der Stretchfolie 100mm: PE, Cast-Folien mit Dreischichtenguss, Stärke 17µ

Entdecken Sie passende Mini-Handabroller für die Mini-Stretchfolien.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Farbe:
transparent
Stärke µ:
23
Rollenkern-ťØ:
3,8
Breite:
100
Länge:
150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
483
€ 12,90*
ab € 73,362*
€ 115,434*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 108,61*
€ 136,86*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,434*
€ 137,36646
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,534*
€ 135,10546
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 102,158*
€ 121,56802
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,064*
€ 108,36616
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,382*
€ 98,03458
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,362*
€ 87,30078
pro Paket
1 Paket enthält 20 Rollen (ab € 3,6681* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.