Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016 RSGU-Rohrhalterungsschellen eignen sich für alle Arten von Befestigungs- und Halterungsanwendungen: für Rohre, Kabel, Kabelbäume, Kabelschutzrohre...
Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis +100°C *ähnlich DIN 3016-1
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät g...
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 12x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 12 x 20 - W1 VE=S (5...
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt. Einfache Anwendung Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht wer...
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur Höhe: - Produktpalette: HP Außenbreite: 10 mm Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon...
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 6x 15 - W1 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 6 x 15 - W1 VE=S (10...
Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis +100°C *ähnlich DIN 3016-1