Schelle DIN 3016 Gummiprofil 13x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 13 x 20 - W1 VE=S (5...
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur Höhe: - Produktpalette: HP Außenbreite: 10 mm Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon...
Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallte...
Verwendung: Zur einfachen Befestigung von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Werkstoffe: Schelle: Stahl verzinkt, Einlage: NBR / CR Temperaturbereich: -35°C bis +100°C *ähnlich DIN 3016-1
Schelle DIN 3016 Gummiprofil 14x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 14 x 20 - W1 VE=S (5...
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt. Einfache Anwendung Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht wer...